Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelem., rd f. Not-Halt/Not-Aus-T. Ø 40, Schlüsselent.- Ø 22, rot-Ronis 455


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelem., rd f. Not-Halt/Not-Aus-T. Ø 40, Schlüsselent.- Ø 22, rot-Ronis 455
Frontelem., rd f. Not-Halt/Not-Aus-T. Ø 40, Schlüsselent.- Ø 22, rot-Ronis 455
Frontelem., rd f. Not-Halt/Not-Aus-T. Ø 40, Schlüsselent.- Ø 22, rot-Ronis 455
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AS944
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AS944
EAN/GTIN:
     3389110906967
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Kunststoffprogramm DM 22 mm Frontelement für modularen Aufbau. Pilzdrucktaster. Frontelement für Not-Halt/Not-Aus-Taster, Schlüsselentriegelung Nr. 455. Frontelement für -Not-Halt/Not-Aus-Taster, rot, DM 40 mm, überlistungssicher (auch mit DM 30 mm und 60 mm erhältlich). Mit Rastung.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Schutzart (NEMA):
sonstige
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.