Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ø 60mm LED-Leuchtelement Multicolor, IP65, 24V (6 Farben/4 Lichtmuster)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 60mm LED-Leuchtelement Multicolor, IP65, 24V (6 Farben/4 Lichtmuster)
Ø 60mm LED-Leuchtelement Multicolor, IP65, 24V (6 Farben/4 Lichtmuster)
Ø 60mm LED-Leuchtelement Multicolor, IP65, 24V (6 Farben/4 Lichtmuster)
Artikel-Nr.:
     C7775-XVUC29
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC29
EAN/GTIN:
     3606480555862
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
LED-Leuchteinheiten IP 65. Mehrfarbig. Signalart Dauerlicht/Blinklicht/Blitzlicht/Drehlicht, Spannung 24 V, Verwendung XVU. Helligkeit LED-Elemente.
Weitere Informationen:
Funktion:
Rundumlicht
Farbe:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Weitere Suchbegriffe: Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte mehrfarbig 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Modular, Signalisierung, Signalsäule
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.