Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule, verdr. o. Buzzer+2 Leuchtelemente, Ø 45mm, 24 V AC/DC, IP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalsäule, verdr. o. Buzzer+2 Leuchtelemente, Ø 45mm, 24 V AC/DC, IP42
Signalsäule, verdr. o. Buzzer+2 Leuchtelemente, Ø 45mm, 24 V AC/DC, IP42
Signalsäule, verdr. o. Buzzer+2 Leuchtelemente, Ø 45mm, 24 V AC/DC, IP42
Artikel-Nr.:
     C7775-XVMB1RG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVMB1RG
EAN/GTIN:
     3389119004817
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Anzeigebank ohne Summer + 2 Leuchtelemente - Durchmesser 45 mm - 24 V AC/DC. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Außendurchmesser:
45 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.