Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalstation blau XVD, Blitzlicht 0,5 J, 24 V AC DC, IP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalstation blau XVD, Blitzlicht 0,5 J, 24 V AC DC, IP 40
Signalstation blau XVD, Blitzlicht 0,5 J, 24 V AC DC, IP 40
Signalstation blau XVD, Blitzlicht 0,5 J, 24 V AC DC, IP 40
Artikel-Nr.:
     C7775-XVDLS6B6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVDLS6B6
EAN/GTIN:
     3389110110784
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Signalsäule mit einem Durchmesser von 45 mm, blinkend, blau. Die Schutzart ist IP40. Die Versorgungsspannung beträgt 24 V. Es ist Teil der Baureihe Harmony XVDLS mit einem Durchmesser von 45 mm kompakte Signalstationen.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,047 A
Schutzart (IP):
IP66
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X
Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, blitzleuchte blau 24v, warnlampe, warnlampen 24v, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule, Modular
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.