Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtelement, Dauerlicht, grün, max. 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtelement, Dauerlicht, grün, max. 250 V
Leuchtelement, Dauerlicht, grün, max. 250 V
Leuchtelement, Dauerlicht, grün, max. 250 V
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBC33
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC33
EAN/GTIN:
     3389110845068
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Leuchtelement Harmony XVB. Grün, Dauerlicht, max. 250V AC. Glühlampe mit BA 15d Sockel.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V | 250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V | 250 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V | 250 V
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
ohne
Schutzart (NEMA):
4X
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.