Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtl.-Sensor XUF-N, Einweg, sn=200mm, l=20m, ohneEndh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtl.-Sensor XUF-N, Einweg, sn=200mm, l=20m, ohneEndh.
Lichtl.-Sensor XUF-N, Einweg, sn=200mm, l=20m, ohneEndh.
Lichtl.-Sensor XUF-N, Einweg, sn=200mm, l=20m, ohneEndh.
Artikel-Nr.:
     C7775-XUFZ920
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUFZ920
EAN/GTIN:
     3389110622041
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Lichtleiter für Verstärker, Einweg, Sn 2m, Länge 10m, ohne Endhülse
Weitere Informationen:
Ader-Art:
sonstige
Mit Zugentlastung:
nein
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,2 mm
Einblasbar:
nein
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
UV-beständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, lwl verstärker, optoelektronischer Sensor, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter, optoelektronische Näherungsschalter, Lichtschranke, Lichtschranken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.