Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtl.-Sensor XUF-N, Einweg, sn=1500mm, l=2m, Standard-Endh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtl.-Sensor XUF-N, Einweg, sn=1500mm, l=2m, Standard-Endh.
Lichtl.-Sensor XUF-N, Einweg, sn=1500mm, l=2m, Standard-Endh.
Lichtl.-Sensor XUF-N, Einweg, sn=1500mm, l=2m, Standard-Endh.
Artikel-Nr.:
     C7775-XUFN2L01L2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUFN2L01L2
EAN/GTIN:
     3389110878059
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Lichtleiter für Verstärker, Einweg, Sn 1500mm, Länge 2m, Standard-Endhülse
Weitere Informationen:
Ader-Art:
sonstige
Mit Zugentlastung:
nein
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,2 mm
Einblasbar:
nein
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
UV-beständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, lwl verstärker, optoelektronischer Sensor, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter, optoelektronische Näherungsschalter, Lichtschranke, Lichtschranken
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.