OsiSense XU Einweg-Lichtschranken. XU2-Optoe. Sensor, S+E, Kabel 2 m. Abmessung DM 18 x 82, Ausgangsfunktion S, Nennspannung 24-240 DC/AC, Schaltabstand_m 20. Bestehend aus Sender (S) und Empfänger (E) mit LED-Anzeige. Temperatur (Betrieb) -25 °C bis +55 °C (XUM -30 °C bis +60 °C). Schutzart IP 65 und IP 67 (außer der Baureihe XUK in Schutzart IP 65). IP 69K für die zylindrische Baureihe XUB mit Stecker M12. Gehäuse aus Kunststoff (außer XU2 18 mm Metall).
| |
Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender und Empfänger |
Öffnungswinkel: | 0 ° |
Vorausfallmeldung: | nein |
Mit Zeitfunktion: | nein |
Bemessungsschaltabstand: | 15000 mm |
Max. Schaltabstand: | 20000 mm |
Max. Ausgangsstrom: | 200 mA |
Reflektor im Lieferumfang enthalten: | nein |
Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein |
Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein |
Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein |
Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein |
Mit sonstigem Analogausgang: | nein |
Einstellverfahren: | manuelle Einstellung |
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI: | nein |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 |
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 0 |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel |
Ausführung des Schaltausgangs: | Zweidraht |
Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) |
Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 0 |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde |
Breite des Sensors: | 0 mm |
Durchmesser des Sensors: | 18 mm |
Höhe des Sensors: | 0 mm |
Länge des Sensors: | 82 mm |
Tastfunktion: | dunkelschaltend |
Werkstoff der optischen Fläche: | Kunststoff |
Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 0 mA |
Min. Reflektorabstand: | 0 mm |
Umgebungstemperatur: | -25 °C | 55 °C |
Reaktionszeit: | 20 ms |
Reichweite des Schutzfeldes: | 0 m |
Schaltfrequenz: | 25 Hz |
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 1 |
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | 240 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | 240 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | 240 V |
Spannungsart: | AC/DC |
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: | nein |
Laserschutzklasse: | sonstige |
Wellenlänge des Sensors: | 0 nm |
Lichtart: | Infrarotlicht |
Lichtfleck: | 0 mm² |
AWG-Nummer: | 0 |
Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige |
Mit Wiederanlaufsperre: | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Schutzart (IP): | IP67 |