Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XR2-Spindelsch. für Schwerlast, 3Ö/3S, Aluminiumlegiertes Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XR2-Spindelsch. für Schwerlast, 3Ö/3S, Aluminiumlegiertes Gehäuse
XR2-Spindelsch. für Schwerlast, 3Ö/3S, Aluminiumlegiertes Gehäuse
XR2-Spindelsch. für Schwerlast, 3Ö/3S, Aluminiumlegiertes Gehäuse
Artikel-Nr.:
     C7775-XR2AA03K3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XR2AA03K3
EAN/GTIN:
     3389110600520
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XR2-Spindelschalter für Schwerlast, 3 Öffner/3 Schließer, Aluminiumlegiertes Gehäuse
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der Stößel:
0
Stößelabstand:
0 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Stößelorientierung:
horizontal
Höhe des Sensors:
0 mm
Breite des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
0 mm
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Nockenschalter, schneider nockenschalter, nockenschalter, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.425,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.557,81*
€ 1.853,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,97*
€ 1.836,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,87*
€ 1.772,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,08*
€ 1.733,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.425,64*
€ 1.696,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.