Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbaustein Motorstillstandsüberwachung, Freq > 60 Hz, 115 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsbaustein Motorstillstandsüberwachung, Freq > 60 Hz, 115 VAC
Sicherheitsbaustein Motorstillstandsüberwachung, Freq > 60 Hz, 115 VAC
Sicherheitsbaustein Motorstillstandsüberwachung, Freq > 60 Hz, 115 VAC
Artikel-Nr.:
     C7775-XPSVNE3442HSP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSVNE3442HSP
EAN/GTIN:
     3389119010498
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Preventa. Dieses Sicherheitsrelais dient zur Erkennung des Motorstillstandes durch Messung der Remanenzspannung. Der dreiphasige Motor muss an einer Netzfrequenz größer 60 Hz betrieben werden. Das Gerät erfüllt die Anforderungen des Sicherheitsniveaus bis PL d in Kategorie 3 und SIL 2. Für Sicherheitsstromkreise steht zwei Relaisschliesserkontakte und zur Meldung zwei Transistorausgänge zur Verfügung. Vier LEDs zeigen den Zustand an. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Die Versorgungsspannung beträgt 115 VAC und der Leitungsanschluss erfolgt über abziehbare Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Funktion Drehzahlüberwachung:
nein
Funktion Stillstandsüberwachung:
ja
Betriebsfrequenz:
60 Hz | 500 Hz
Mit Rückführkreis:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Kategorie nach EN 954-1:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlüberwachungsrelais, Stillstandswächter, Stillstandsüberwachung, Tachorelais, Überwachungsrelais, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, Sicherheitsbaustein, Sicherheitsmodul, Sicherheitsschaltrelais, Sicherheitstechnik, Safety, Stillstandserkennung, sichere Motordrehzahl, Remanzspannungsüberwachung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,10*
€ 583,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,59*
€ 552,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,52*
€ 524,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,98*
€ 516,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,01*
€ 503,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.