| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XPSUAT13A3AP Herst.-Nr.: XPSUAT13A3AP EAN/GTIN: 3606489601690 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsrelais Preventa XPS Universal. Multifunktionales Sicherheitsrelais für vielfältige Sicherheitsanwendung dank wählbarer Sicherheitsfunktion und Startoption per frontseitigem Drehschalter, sowie Diagnosekommunikation zur SPS. Geeignet für mechanische Kontakte in Not-Aus/Halt, Positions- oder Magnetschalter, Trittmatten sowie elektronische PNP/NPN-Sensoren, Lichtvorhang oder RFID-Sicherheitsschalter mit OSSD-Ausgängen. Wählbare Startfunktion automatischer, manueller oder überwachter Start, sowie Anlauftest. Anzahl Sicherheitskreise 1 (redundant) - Wählbare Sicherheitsfunktion 1 von 10. Ausgänge sichere Relais 3S unverzögert+3S wahlweise verzögert+1Ö - Status 1T - Diagnose 1T. Sichere Abschaltverzögerung 0,1 Sekunde bis 15 Minuten für SS1 bzw Stop1-Funktion. Getakteter Ausgang überträgt umfangreiche Diagnosedaten zur SPS an Standardeingang und Auswertung per FB. Sicherheitslevel PL e, Kat. 4, SIL3. Versorgungsspannung 24 VAC/DC. Anschlüsse abziehbare Schraubklemmen. Seitlicher Steckverbinder zur direkt Anbindung von Konktakterweiterung ohne Verdrahtung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Sicherheitsbaustein, Sicherheitsmodul, Bedienerschutzrelais, Überwachung Sicherheits-Positionsschalter, Überwachung Positionsschalter, Safety, universal, universell, einstellbar, auswählbar, multifunktional, sicherheitsgerichtete Stromkreise, Sicherheitsstromkreise, Not-Aus-Überwachung, Notaus, Nothalt, Not-Stop, Not Stop, Not-Halt-Relais, Not-Halt-Überwachung, Schutztürüberwachung, funkt... |
| | |
| |