| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XPSMCCPC Herst.-Nr.: XPSMCCPC EAN/GTIN: 3389110356427 |
| |
|
| | |
| Anschlussadapter für die Konfigurationsleitung zwischen dem kompakten Sicherheitscontroller XPSMC mit RJ45-Buchse zum PC Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-PC | Länge: | 0 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Rundstecker | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN Adapterkabel, Datendose, Netzwerkdose, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, SPS-Verbindungskabel, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, schneider electric sicherheitsrelais, adapter din, Sicherheitsgerichtete Controller, Sicherheitscontroller, sicherer Controller, Sicherheits-SPS, sicherer Relaisausgang, Sicherheitsbaustein |
| | |
| |