Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Not Aus Modul
>
Artikel
Kompakter Sicherheitscontroller, 32 Eingänge, 8 Ausgänge, Modbus, Profibus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-XPSMC32ZP
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XPSMC32ZP
EAN/GTIN:
3389119010290
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Preventa kompakter Sicherheitscontroller XPSMC. Kompakter Sicherheitscontroller zur Realisierung von Sicherheitsanwendungen. Controller mit 32 sicheren digitalen Eingängen, 6 sichere Transistor-Ausgänge und 2x 2 sichere Relaisausgänge. Konfiguration durch den Anwender mit Software XPSMCWIN. Erreichbares Sicherheitsniveau bis Kat. 4, PL e, SIL 3. Buskommunikation Modbus und Profibus DP. Anschlussklemmen bitte separat bestellen. Versorgungsspannung 24 VDC.
Weitere Informationen:
Mit Mutingfunktion:
ja
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Betriebsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
SIL nach IEC 61508:
3
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 2:
24 V | 24.0 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 1:
24 V | 24.0 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Zulassung nach UL:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
74 mm
Ausführung:
Grundgerät
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Tiefe:
153 mm
Bemessungsschaltstrom:
1.1 A
Rückfallverzögerung:
0.02 s | 0.03 s
Höhe:
151.5 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Mit Starteingang:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
6
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
Sicherheitscontroller und -module
>
Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM
Weitere Suchbegriffe:
Profibus Controller
,
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
Sicherheitssteuerungen
,
not aus schaltgerät schneider electric
,
schutztürwächter
,
Sicherheits-SPS
,
Sicherheitsgerichtete Controller
,
Sicherheitscontroller
,
Sicherheitsbaustein
,
sicherer Relaisausgang
,
sicherer Controller
,
Preventa
,
Modicon
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.077,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,00*
€ 1.281,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,96*
€ 1.266,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.048,00*
€ 1.247,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,21*
€ 1.229,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,77*
€ 1.213,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,19*
€ 1.202,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnschlusSchraubabel für serielle Modbus-Schnittstelle, 1 RJ45/1 SUB-D 25, 0,3m
Schneider Electric
XPSMCSCY
€ 51,30*
Zubehör
Federzug-AnschlusSchraublemmen für kompakten Sicherheitscontroller XPSMC mit 32E
Schneider Electric
XPSMCTC32
€ 38,65*
Zubehör
Konfigurationssoftware für kompakten Sicherheitscontroller XPSMC, V2,10
Schneider Electric
XPSMCWIN
€ 257,98*
Zubehör
Schraub-AnschlusSchraublemmen für kompakten Sicherheitscontroller XPSMC mit 32E
Schneider Electric
XPSMCTS32
€ 40,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.