Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbaustein Muting für Einstrahl-Lichtschranken, 24 VDC, fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsbaustein Muting für Einstrahl-Lichtschranken, 24 VDC, fest
Sicherheitsbaustein Muting für Einstrahl-Lichtschranken, 24 VDC, fest
Sicherheitsbaustein Muting für Einstrahl-Lichtschranken, 24 VDC, fest
Artikel-Nr.:
     C7775-XPSCM1144
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSCM1144
EAN/GTIN:
     3389110274127
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Prventa. Dieses Sicherheitsrelais dient zum Aufbau einer Muting-Funktion mittels Einweg-Lichtschranken mit Testeingang und den zugehörigen Mutingsensoren. Das Gerät erfüllt die Anforderungen des Sicherheitsniveaus bis PL c in Kategorie 2 und SIL 1. Für Sicherheitsstromkreise stehen zwei Relaisschliesserkontakt und zur Meldung vier Transistorausgänge zur Verfügung. Vier LEDs zeigen den Zustand an. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Leitungsanschluss per festangeschlossener Schraubklemmen. Versorgungsspannung 24 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
4
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Kategorie nach EN 954-1:
4
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level c
Mit TÜV-Zulassung:
nein
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114 mm
Rückfallverzögerung:
0 s | 60 s
SIL nach IEC 61508:
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.