Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbaustein Not-Halt, 3 Relais+1 Öffner, 24 VAC/DC, Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsbaustein Not-Halt, 3 Relais+1 Öffner, 24 VAC/DC, Feder
Sicherheitsbaustein Not-Halt, 3 Relais+1 Öffner, 24 VAC/DC, Feder
Sicherheitsbaustein Not-Halt, 3 Relais+1 Öffner, 24 VAC/DC, Feder
Artikel-Nr.:
     C7775-XPSAXE5120C
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSAXE5120C
EAN/GTIN:
     3389119043007
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Preventa. Dieses Sicherheitsrelais dient zur Überwachung von Not-Aus/Halt und Sicherheits-Positionsschaltern. Ein Eingang für den Rückführkreis und eine Starttaste ist vorhanden. Das Gerät erfüllt die Anforderungen des Sicherheitsniveaus bis PL e in Kategorie 4 und SIL 3. Typische Anwendungen STO oder Stopp-Kategorie 0. Für Sicherheitsstromkreise stehen drei Relaisschliesserkontakt und zur Meldung 1 Relaisöffner zur Verfügung. Zwei LEDs zeigen den Zustand an. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Die Versorgungsspannung beträgt 24 VAC/DC und der Leitungsanschluss erfolgt über abziehbare Federzugklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Kategorie nach EN 954-1:
4
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit TÜV-Zulassung:
nein
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22,5 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
114 mm
Rückfallverzögerung:
0 s
SIL nach IEC 61508:
3
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais 24v, schutztürwächter, schneider electric sicherheitsrelais, Sicherheitsbaustein, Sicherheitsmodul, Sicherheitsschaltrelais, Sicherheitstechnik, Safety, Not-Aus-Schaltgerät, Not-Halt-Schaltgerät, Not-Aus-Schaltung, Not-Halt-Relais, Notaus, Notausrelais, Schutztürrelais
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.