Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbaustein Not-Halt, 3 Relais+1 Transistor, 115 VAC, abziehb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsbaustein Not-Halt, 3 Relais+1 Transistor, 115 VAC, abziehb
Sicherheitsbaustein Not-Halt, 3 Relais+1 Transistor, 115 VAC, abziehb
Sicherheitsbaustein Not-Halt, 3 Relais+1 Transistor, 115 VAC, abziehb
Artikel-Nr.:
     C7775-XPSAC3421P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSAC3421P
EAN/GTIN:
     3389110274080
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Preventa. Dieses Sicherheitsrelais dient zur Überwachung von Not-Aus/Halt und Sicherheits-Positionsschaltern. Ein Eingang für den Rückführkreis und eine Starttaste ist vorhanden. Das Gerät erfüllt die Anforderungen des Sicherheitsniveaus bis PL e in Kategorie 4 und SIL 3. Typische Anwendungen STO oder Stopp-Kategorie 0. Für Sicherheitsstromkreise stehen drei Relaisschliesserkontakt und zur Meldung ein Transistorausgang zur Verfügung. Zwei LEDs zeigen den Zustand an. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Die Versorgungsspanung beträgt 115 VAC und der Leitungsanschluss erfolgt an abziehbaren Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
115 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Kategorie nach EN 954-1:
3
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22,5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114 mm
Rückfallverzögerung:
0 s
SIL nach IEC 61508:
2
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, Sicherheitsbaustein, Sicherheitsmodul, Sicherheitsschaltrelais, Sicherheitstechnik, Safety, Not-Aus-Schaltgerät, Not-Halt-Schaltgerät, Not-Aus-Schaltung, Not-Halt-Relais, Notaus, Notausrelais, Schutztürrelais, STO, Stopp 0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.