Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMA-Druckschalter 12 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMA-Druckschalter 12 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S
XMA-Druckschalter 12 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S
XMA-Druckschalter 12 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XMAV12L2135
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMAV12L2135
EAN/GTIN:
     3389110249231
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
XMA-Druckschalter 12 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebsdruck:
15000 hPa
Einschaltdruck:
1.3 bar | 12 bar
Anfangseinstellung:
1300 hPa | 12000 hPa
Ausschaltdruck:
0.3 bar | 10.3 bar
Endeinstellung:
300 hPa | 10300 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
1,7 bar
Max. Prüfdruck:
27 bar
Berstdruck:
30 bar
Mediumtemperatur:
0 °C | 55 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Mechanischer Sicherheitsschalter, druckluftschalter telemecanique, mechanischer sicherheitsschalter, druckmessumformer differenzdruck, drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.