| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XESP2031 Herst.-Nr.: XESP2031 EAN/GTIN: 3389110608038 |
| |
|
| | |
| XESP Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 2 Öffner oder 2 Schließer, Sprungfunktion, gestuft schaltend, vers. Kontakte Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | sonstige | Ausführung: | integrierbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Hilfsschütz, schneider electric positionsschalter ip66, hilfskontakt, schneider electric hilfskontakt, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster |
| | |
| |