| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XE2NP2161 Herst.-Nr.: XE2NP2161 EAN/GTIN: 3389110196047 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend, MBB Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | sonstige | Ausführung: | integrierbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, schneider electric hilfskontakt, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster |
| | |
| |