| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XE2NP2141 Herst.-Nr.: XE2NP2141 EAN/GTIN: 3389110193343 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 2 Öffner, gestuft schaltend, gleichzeitig schaltend Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | sonstige | Ausführung: | integrierbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, hilfskontakt 2 nc, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster |
| | |
| |