Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7775-XD2CD1010
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XD2CD1010
EAN/GTIN:
     3389110345384
Suchbegriffe:
Joystick
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Kompletter Joystick-Controller-Montagedurchmesser von 30 mm mit 2 Richtungen - 1 Wechsler pro Richtung. Es ist Teil der Baureihe Harmony XD-Controller für Hebeanwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Farbe Frontring:
Chrom
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Joysticklänge:
80 mm
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, Steuerschalter, Stufenschalter, patchkabel cat6 1m, patchkabel, patchkabel cat6, Befehlsgerät, Einkreiswechsler, Koordinatenschalter, Kranschalter, Meisterschalter, Schalter, Steuerschalter-Komplettgerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.