Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C7775-XD2CC1010
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XD2CC1010
EAN/GTIN:
     3389110317466
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter
Kompletter Joystick-Controller-Montagedurchmesser von 30 mm mit 2 Richtungen - 1 Wechsler pro Richtung. Es ist Teil der Baureihe Harmony XD-Controller für Hebeanwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Farbe Frontring:
Chrom
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Joysticklänge:
80 mm
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Einkreiswechsler, Koordinatenschalter, Kranschalter, Meisterschalter, Schalter, Steuerschalter-Komplettgerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.