Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joystick-Controller
Joystick-Controller
Artikel-Nr.:
     C7775-XD2AC222
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XD2AC222
EAN/GTIN:
     3389110348682
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter
Joystick-Controller. XD2,XD4.
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Farbe Frontring:
Chrom
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Joysticklänge:
68 mm
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP40
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Einkreiswechsler, Koordinatenschalter, Kranschalter, Meisterschalter, Schalter, Steuerschalter-Komplettgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 168,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.