Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joystick-Controller
Joystick-Controller
Artikel-Nr.:
     C7775-XD2AC202
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XD2AC202
EAN/GTIN:
     3389110348644
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter
Joystick-Controller. XD2,XD4.
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Farbe Frontring:
Chrom
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Joysticklänge:
68 mm
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP40
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Einkreiswechsler, Koordinatenschalter, Kranschalter, Meisterschalter, Schalter, Steuerschalter-Komplettgerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 168,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.