Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSTR-Si-Pos.sch., Drehachse 30 mm, 1Ö+2S, M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSTR-Si-Pos.sch., Drehachse 30 mm, 1Ö+2S, M16
XCSTR-Si-Pos.sch., Drehachse 30 mm, 1Ö+2S, M16
XCSTR-Si-Pos.sch., Drehachse 30 mm, 1Ö+2S, M16
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSTR552
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSTR552
EAN/GTIN:
     3389110177190
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
XCSTR-Sicherheits Positionsschalter, Drehachse 30mm, 1 Öffner und 2 Schließer, M16 Anschluss
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
0 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
125 V | 250 V
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
117 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, schneider electric betätigungselement, leitungseinführung, endlagenschalter ip67, sicherheitstechnik, safety, safety sensors, sicherheits-positionsschalter, schicherheits positionsschalter, preventa
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.