Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSTE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., gest. schalt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSTE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., gest. schalt.
XCSTE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., gest. schalt.
XCSTE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., gest. schalt.
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSTE7533
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSTE7533
EAN/GTIN:
     3389110825527
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCSTE-Sicherheits Positionsschalter, kunststoffgekapselt, gestuft schaltend
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
0 N
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
120 V
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
76,2 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, endlagenschalter schneider electric, magnetische sicherheitsschalter, endlagenschalter ip67, sicherheitstechnik, safety, safety sensors, sicherheits-positionsschalter, schicherheits positionsschalter, preventa
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,49*
€ 284,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,53*
€ 281,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.