Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSLF-Si-Pos.sch. Schlüsselbetr. Met.magn.sch. XCSLF, 4Ö+2S,langsam,M23 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSLF-Si-Pos.sch. Schlüsselbetr. Met.magn.sch. XCSLF, 4Ö+2S,langsam,M23 24V
XCSLF-Si-Pos.sch. Schlüsselbetr. Met.magn.sch. XCSLF, 4Ö+2S,langsam,M23 24V
XCSLF-Si-Pos.sch. Schlüsselbetr. Met.magn.sch. XCSLF, 4Ö+2S,langsam,M23 24V
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSLF373741M3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSLF373741M3
EAN/GTIN:
     3606480465536
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
XCSLF-Sicherheits Positionsschalter Schlüsselbetr. Metall Magnetschalter XCSLF, 4 Öffner und 2 Schließer,langsam,M23 24V
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
20 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
44 mm
Höhe des Sensors:
205 mm
Länge des Sensors:
51 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0,75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,73*
€ 391,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,83*
€ 381,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,07*
€ 339,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.