Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 3 Ö+1 S, gest.sch. 1 Gew.bohr. M20 - 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 3 Ö+1 S, gest.sch. 1 Gew.bohr. M20 - 24V
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 3 Ö+1 S, gest.sch. 1 Gew.bohr. M20 - 24V
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 3 Ö+1 S, gest.sch. 1 Gew.bohr. M20 - 24V
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSLF2725312
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSLF2725312
EAN/GTIN:
     3606489413309
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCSLF-Sicherheits Positionsschalter Metall magnetisch XCSLF, 3 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend 1 Gewindebohrung M20 Anschluss - 24V
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
20 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
44 mm
Höhe des Sensors:
205 mm
Länge des Sensors:
51 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0,75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, schneider electric positionsschalter ip66, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, sicherheitstechnik, safety, safety sensors, sicherheits-positionsschalter, schicherheits positionsschalter, preventa
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.