Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 2Ö+2S, gest. sch., 1 Gew.bohr. M20 - 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 2Ö+2S, gest. sch., 1 Gew.bohr. M20 - 230V
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 2Ö+2S, gest. sch., 1 Gew.bohr. M20 - 230V
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 2Ö+2S, gest. sch., 1 Gew.bohr. M20 - 230V
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSLF2525342
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSLF2525342
EAN/GTIN:
     3606489413330
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Endschalter
XCSLF-Sicherheits Positionsschalter Metall magnetisch XCSLF, 2 Öffner und 2 Schließer, gestuft schaltend, 1 Gewindebohrung M20 Anschluss - 230 V
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
20 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
230 V
Breite des Sensors:
44 mm
Höhe des Sensors:
205 mm
Länge des Sensors:
51 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0,75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.