Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSLE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö+2S - gest. schalt., 3 Leit.einf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSLE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö+2S - gest. schalt., 3 Leit.einf.
XCSLE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö+2S - gest. schalt., 3 Leit.einf.
XCSLE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö+2S - gest. schalt., 3 Leit.einf.
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSLE2727312
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSLE2727312
EAN/GTIN:
     3606489413682
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Sicherheits-Positionsschalter Kunststoff mit getrenntem Betätiger und Verriegelung. XCSLE-Sicherheits-Positionsschalter Kunststoffgehäuse, Gestuft schaltend, 3 Leitungseinführung. Hilfsschalter 2 Ö + 2 S. Umsetzbarer Antriebskopf, Schutzart IP 67. 3 Leitungseinführungen M20 x 1,5. Hilfsschalter zwangsöffnend, ohne Sprungfunktion, Abmessungen 43,6 x 50,6 x 205 mm. Anschluss Federzugklemmen, 2 LED-Anzeigen. Verriegelung durch spannungslosen Zustand. Entriegelung durch Einschalten des Elektromagneten. Spulenspannung 24 V AC/DC.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
20 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
44 mm
Höhe des Sensors:
205 mm
Länge des Sensors:
51 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0,75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.