Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 1Ö+2S, , gest. schlt. 2 Leit.einf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 1Ö+2S, , gest. schlt. 2 Leit.einf.
XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 1Ö+2S, , gest. schlt. 2 Leit.einf.
XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 1Ö+2S, , gest. schlt. 2 Leit.einf.
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSE5331
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSE5331
EAN/GTIN:
     3389110744071
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Endschalter
XCSE-Sicherheits Positionsschalter Metall gekapselt, 1 Öffner und 2 Schließer, gestuft schaltend 2 Leitungseinführungen
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
2000 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
110 V | 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
110 V | 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
110 V | 120 V
Breite des Sensors:
98 mm
Höhe des Sensors:
146 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 40 °C
Schutzart (IP):
IP67
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,74*
€ 332,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.