Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 1Ö+2S, , gest. schlt. 2 Leit.einf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 1Ö+2S, , gest. schlt. 2 Leit.einf.
XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 1Ö+2S, , gest. schlt. 2 Leit.einf.
XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 1Ö+2S, , gest. schlt. 2 Leit.einf.
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSE5313
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSE5313
EAN/GTIN:
     3389110719604
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCSE-Sicherheits Positionsschalter Metall gekapselt, 1 Öffner und 2 Schließer, gestuft schaltend 2 Leitungseinführungen
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
20 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
98 mm
Höhe des Sensors:
146 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 40 °C
Schutzart (IP):
IP67
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, telemecanique verriegelungsschalter, sicherheitstechnik, safety, safety sensors, sicherheits-positionsschalter, schicherheits positionsschalter, preventa
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,73*
€ 381,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 16 Stück
€ 287,62*
€ 342,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.