Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSB Si.Pos.sch. met. gek., 1Ö+2S, gest. schalt., m. Zuh., 1 Leit.ein. M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSB Si.Pos.sch. met. gek., 1Ö+2S, gest. schalt., m. Zuh., 1 Leit.ein. M20
XCSB Si.Pos.sch. met. gek., 1Ö+2S, gest. schalt., m. Zuh., 1 Leit.ein. M20
XCSB Si.Pos.sch. met. gek., 1Ö+2S, gest. schalt., m. Zuh., 1 Leit.ein. M20
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSB502
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSB502
EAN/GTIN:
     3389110184938
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Sicherheits-Positionsschalter Metall mit getrenntem Betätiger. XCSB Sicherheitspositionsschalter Metall, 1 Ö + 2 S, gestuft schaltend, 1 Leitungseinführung M20. Umsetzbarer Antriebskopf, Schutzart IP 67, 1 Leitungseinführung M20 x 1,5. Hilfsschalter zwangsöffnend, Ohne Sprungfunktion, Abmessungen 40 x 44 x 113,5 mm.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
1500 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
0 V
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
114 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, telemecanique verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, magnetschalter ip 67, sicherheitstechnik, safety, safety sensors, sicherheits-positionsschalter, schicherheits positionsschalter, preventa
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.