Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSA Si.Pos.sch. met. gek., 3Ö - gest. schalt., o. Zuh., 1 Leit.ein. 1/2" NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSA Si.Pos.sch. met. gek., 3Ö - gest. schalt., o. Zuh., 1 Leit.ein. 1/2" NPT
XCSA Si.Pos.sch. met. gek., 3Ö - gest. schalt., o. Zuh., 1 Leit.ein. 1/2" NPT
XCSA Si.Pos.sch. met. gek., 3Ö - gest. schalt., o. Zuh., 1 Leit.ein. 1/2" NPT
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSA803
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSA803
EAN/GTIN:
     3389110718935
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Endschalter
XCSA Si.Positionsschalter Metall gekapselt, 3 Öffner - gestuft schaltend, oder Zuhaltung, 1 Leitungseinführung 1/2 Zoll NPT Anschluss
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
114 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, telemecanique verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, endlagenschalter ip67, sicherheitstechnik, safety, safety sensors, sicherheits-positionsschalter, schicherheits positionsschalter, preventa
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.