Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCKJ Pos.sch. Verst. Stahl-Rollenstößel, 1Ö+1S, Sprungf., M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCKJ Pos.sch. Verst. Stahl-Rollenstößel, 1Ö+1S, Sprungf., M12
XCKJ Pos.sch. Verst. Stahl-Rollenstößel, 1Ö+1S, Sprungf., M12
XCKJ Pos.sch. Verst. Stahl-Rollenstößel, 1Ö+1S, Sprungf., M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XCKJ167D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKJ167D
EAN/GTIN:
     3389110388886
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Dieser OsiSense XCKJ Endschalter verfügt über einen Stahlrollenstößel und einen Zamak-Körper. Er hat 1 x Öffner + 1 x Schließer-Springkontakte und einen M12-Stecker. Dieser Endschalter hat einen robusten Zamak-Körper und -Kopf, einen modularen Aufbau für eine einfachere Wartung und ein industrielles CENELEC EN50041 Form A-Format. Es ist schlagzäh nach IP66 und IK07, was es ideal für den harten Einsatz unter rauen Bedingungen macht. Es ist mit seinem Gehäuse an der Maschine befestigt und hat eine typische elektrische Lebensdauer von 5 Millionen Zyklen in der Gebrauchskategorie DC-13 und entspricht CCC, EN/IEC 60947. -5-1, CSA C22. 2 Nr. 14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV, EAC-Normen.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
89 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, schneider electric positionsschalter ip66, mechanischer sicherheitsschalter, endlagenschalter schneider electric, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.