Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCKD Pos.sch. Federstab, 2Ö+1S, ATEX Verion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCKD Pos.sch. Federstab, 2Ö+1S, ATEX Verion
XCKD Pos.sch. Federstab, 2Ö+1S, ATEX Verion
XCKD Pos.sch. Federstab, 2Ö+1S, ATEX Verion
Artikel-Nr.:
     C7775-XCKD3906P16EX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKD3906P16EX
EAN/GTIN:
     3389118027718
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCKD Positionsschalter Federstab, 2 Öffner und 1 Schließer, ATEX Version Verion
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
65 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Federstab
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, schneider electric positionsschalter ip66, leitungseinführung, endlagenschalter schneider electric, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.