Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkopplungseinheit mit USB-Hub für serielle Verbindung, COM2, XBT-GH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entkopplungseinheit mit USB-Hub für serielle Verbindung, COM2, XBT-GH
Entkopplungseinheit mit USB-Hub für serielle Verbindung, COM2, XBT-GH
Entkopplungseinheit mit USB-Hub für serielle Verbindung, COM2, XBT-GH
Artikel-Nr.:
     C7775-XBTZGI485
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XBTZGI485
EAN/GTIN:
     3595863885521
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
USB Hub
schneider electric sps-verbindungsk...
usb hub
Magelis Zubehör ist speziell auf die verschiedenen iPCs, Panels und Displaytype abgestimmt. Das reichaltige Sortiment umfasst vom Einbaudichtring über Schutzfolien bis hin zur Hardwareaufrüstung zusätzlicher Schnitttellen, RAM-Speicher, Festplatten etc. alle Bauteile die Sie als Kunde auf Wunsch beziehen können.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-PC
Länge:
0 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.