Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biometr. USB-Schalter XB5S Ø22mm USB-Kom. Taster, M12-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biometr. USB-Schalter XB5S Ø22mm USB-Kom. Taster, M12-Stecker
Biometr. USB-Schalter XB5S Ø22mm USB-Kom. Taster, M12-Stecker
Biometr. USB-Schalter XB5S Ø22mm USB-Kom. Taster, M12-Stecker
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5S9B2M12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5S9B2M12
EAN/GTIN:
     3606489915520
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Biometrischer Taster/Schalter zur Fingerabdruckerkennung. Komplettgerät aus der Baureihe Harmony XB5S. Einbaumaß 22mm Druchmesser. Konform mit den Datenschutzgesetzen GDPR. USB-Kom. Taster, M12-Stecker. Ausgang PNP. Biometrische Taster zur Erkennung und Auswertung von Fingerabdrücken kommen in der Industrie vorwiegend bei der Zugangskontrolle von Systemen oder Maschinen zum Einsatz. Da weder Programmierung noch Funktionsweise ein Interface erfordern, arbeitet das Gerät autonom. Biometrische Taster sind für zwei Arten von Anwendern interessant Administrator Er steuert das Speichern und Löschen von Fingerabdrücken. Bediener Nach einmaliger Speicherung des Fingerabdrucks verwendet er das Produkt wie ein Steuergerät.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
sonstige
Lochdurchmesser:
22 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Versorgungsspannung:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
12
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, USB Switch, rundsteckverbinder sonstige, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,21*
€ 490,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,37*
€ 483,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,46*
€ 465,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,85*
€ 424,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.