Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harmony Buzzer unbeleuchtet in schwarz Ø 22mm 110..120V AC 90dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harmony Buzzer unbeleuchtet in schwarz Ø 22mm 110..120V AC 90dB
Harmony Buzzer unbeleuchtet in schwarz Ø 22mm 110..120V AC 90dB
Harmony Buzzer unbeleuchtet in schwarz Ø 22mm 110..120V AC 90dB
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5KSG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5KSG
EAN/GTIN:
     3389110102680
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Buzzer 22mm Durchmesser, Komplettgerät. Unbeleuchtet in der Farbe schwarz. 110-120V AC 90dB
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.