Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahlschalter, rot Ø 22 Knebel 2 Stellungen, 24 V, 1S+1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtwahlschalter, rot Ø 22 Knebel 2 Stellungen, 24 V, 1S+1Ö
Leuchtwahlschalter, rot Ø 22 Knebel 2 Stellungen, 24 V, 1S+1Ö
Leuchtwahlschalter, rot Ø 22 Knebel 2 Stellungen, 24 V, 1S+1Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5AK124B5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AK124B5
EAN/GTIN:
     3389110903577
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 2 stellungen
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, schneider electric knebelschalter, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.