Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahlschalter, grün, 2-Stellungen, 1S+1Ö, rastend, Knebel kurz, +LED 24V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtwahlschalter, grün, 2-Stellungen, 1S+1Ö, rastend, Knebel kurz, +LED 24V AC
Leuchtwahlschalter, grün, 2-Stellungen, 1S+1Ö, rastend, Knebel kurz, +LED 24V AC
Leuchtwahlschalter, grün, 2-Stellungen, 1S+1Ö, rastend, Knebel kurz, +LED 24V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4BK123B5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BK123B5
EAN/GTIN:
     3389110892192
Suchbegriffe:
Drehschalter
Leuchtmelder
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Knebelschalter, Wahlschalter, telemecanique wahlschalter grün, not aus erweiterungsmodul, not aus modul 24v, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.