Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 3 TASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 3 TASTER
ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 3 TASTER
ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 3 TASTER
Artikel-Nr.:
     C7775-XAWG310EX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XAWG310EX
EAN/GTIN:
     3389118047259
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
Tastschalter
drucktaster 2s+1ö
Atex-Tasterstation (Isoliert) 3 Taster
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Drucktaster:
3
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: pilztaster, schneider pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.