Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 1 GRÜNER STARTTASTER UND 1 ROTER STOPPTASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 1 GRÜNER STARTTASTER UND 1 ROTER STOPPTASTER
ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 1 GRÜNER STARTTASTER UND 1 ROTER STOPPTASTER
ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 1 GRÜNER STARTTASTER UND 1 ROTER STOPPTASTER
Artikel-Nr.:
     C7775-XAWG210EX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XAWG210EX
EAN/GTIN:
     3389118047235
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
Tastschalter
schneider electric drucktaster 1s 1...
Kunststoff-Kontrollstation - 1 S - grün - Start-Stopp. Es gehört zur Baureihe Harmony XAW ATEX D komplette Metall- oder Kunststoffgehäuse für explosionsgefährdete Bereiche.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: pilztaster rot, pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.