Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 GRÜNER STARTTASTER UND 1 ROTER STOPPTASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 GRÜNER STARTTASTER UND 1 ROTER STOPPTASTER
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 GRÜNER STARTTASTER UND 1 ROTER STOPPTASTER
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 GRÜNER STARTTASTER UND 1 ROTER STOPPTASTER
Artikel-Nr.:
     C7775-XAWF210EX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XAWF210EX
EAN/GTIN:
     3389118047228
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
Tastschalter
schneider electric drucktaster 1s 1...
Atex-Tasterstation (Metall) 1 Grüner Starttaster Und 1 Roter Stopptaster
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: pilztaster schwarz, pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,97*
€ 286,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.