Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 GRÜNER STARTTASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 GRÜNER STARTTASTER
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 GRÜNER STARTTASTER
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 GRÜNER STARTTASTER
Artikel-Nr.:
     C7775-XAWF100EX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XAWF100EX
EAN/GTIN:
     3389118047112
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
Tastschalter
pilztaster grün
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 GRÜNER STARTTASTER
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: pilztaster, telemecanique pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.