Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse, XAL-K- Kunststoff, 1 Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse, XAL-K- Kunststoff, 1 Bohrung
Leergehäuse, XAL-K- Kunststoff, 1 Bohrung
Leergehäuse, XAL-K- Kunststoff, 1 Bohrung
Artikel-Nr.:
     C7775-XALK01
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALK01
EAN/GTIN:
     3389110115826
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hilfskontakt
Aufbaugehäuse XAL. Leergehäuse XAL. Leergehäuse, XAL-K, 1 Stelle. Kunststoff im -Harmony-Design. Schutzarten IP66/67/69/69K, Deckel gelb RAL 1012, Unterteil hellgrau RAL 7035. Hilfsschalterblöcke Frei kombinierbar durch Einzelbauweise (Ö und S). Hilfsschalterblöcke wahlweise mit Front- oder Bodenbefestigung. Frontelemente Kunststoffprogramm ZB5. Material Polycarbonat, schlagzäh und verwindungssteif. Solide Kunststoffausführung. Leergehäuse mit Bohrungen oder fertig bestückte Komplettgehäuse.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser der Öffnungen:
22,5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
53 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, leergehäuse ip65, fernbedienungs gehäuse, schneider electric leergehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.