Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leere Kontrollstation, XAL-G, Kunststoff, 5 horizontale Öffnungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leere Kontrollstation, XAL-G, Kunststoff, 5 horizontale Öffnungen
Leere Kontrollstation, XAL-G, Kunststoff, 5 horizontale Öffnungen
Leere Kontrollstation, XAL-G, Kunststoff, 5 horizontale Öffnungen
Artikel-Nr.:
     C7775-XALG05
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALG05
EAN/GTIN:
     3389119019361
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Kunststoff -Aufbaugehäuse für Harmony XB5 Die Aufbaugehäuse XAL G eignen sich besonders für die Applikationen bei schwierigen Umgebungsbedingungen. Es stehen Gehäuse mit bis zu 5 Einbaustellen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser der Öffnungen:
22,5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
72 mm
Höhe:
224 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, fernbedienungs gehäuse, schneider electric leergehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.