Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leere Kontrollstation, XAL-G, Kunststoff, 3 horizontale Öffnungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leere Kontrollstation, XAL-G, Kunststoff, 3 horizontale Öffnungen
Leere Kontrollstation, XAL-G, Kunststoff, 3 horizontale Öffnungen
Leere Kontrollstation, XAL-G, Kunststoff, 3 horizontale Öffnungen
Artikel-Nr.:
     C7775-XALG03
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALG03
EAN/GTIN:
     3389119019347
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leergehäuse Harmony XALG. Frontelemente: Kunststoffprogramm ZB5. 3 Befehlsstelle horizontal. 2 Bohrungen für ISO M20-Kabeleinführung. Deckel und Unterteil Schwarz RAL 9005.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser der Öffnungen:
22,5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
72 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, fernbedienungs gehäuse, schneider electric leergehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.