Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse für Hängetaster XAC-D, Richtungshebel, 1 Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-D, Richtungshebel, 1 Bohrung
Leergehäuse für Hängetaster XAC-D, Richtungshebel, 1 Bohrung
Leergehäuse für Hängetaster XAC-D, Richtungshebel, 1 Bohrung
Artikel-Nr.:
     C7775-XACD022
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACD022
EAN/GTIN:
     3389110920895
Suchbegriffe:
Hängetaster
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse
Leergehäuse für Hängetaster XAC-D, Richtungshebel, 1 Bohrung
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Innendurchmesser der Öffnung:
18 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schneider electric leergehäuse, Gehäuse für Hängetaster, Hängetaster Leergehäuse, Leergehäuse für Hängetaster
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.