Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 8 vertikale Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 8 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 8 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 8 vertikale Bohrungen
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA08
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA08
EAN/GTIN:
     3389110645071
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hängetaster
Leergehäuse
XAC A Leergehäuse. 8 vertikale Bohrungen. Befehlsstellen 8. Lieferumfang Gehäuse, Innenplatine, Kabelknickschutzhülle. Kabelzugentlastung, Spannband für Knickschutzhülle, Ringöse.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
8
Innendurchmesser der Öffnung:
26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
nein
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, fernbedienungs gehäuse, schneider electric leergehäuse, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.